ไคเนไดน์ 711281/45pkgra | วงล้อสายรัด 12 ฟุต X 1 นิ้ว 835lb | 22p574 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KINEDYNE 711281 / 45PKGRA สายรัดแบบผูกลงวงล้อ 12 ฟุต x 1 นิ้ว 835lb | AB6XYZ 22P574

KINEDYNE 711281/45PKGRA สายรัดแบบผูก วงล้อ 12 ฟุต x 1 นิ้ว 835lb

In Stock
รายการ: AB6XYZ รุ่น: 711281/45PKGRAอ้างไขว้: 22P574
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
฿1,265 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 20
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายผูก
ประเภทการปรับปรุงวงล้อ
วัสดุของตัวเครื่องเส้นใยสังเคราะห์
ความแรงของการทำลาย2505 ปอนด์
สีสีน้ำเงิน
สไตล์ที่เหมาะสมเจฮุก
วัสดุฮาร์ดแวร์เหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี / ความร้อน
ความยาว Strap12ft
ความกว้างสายคล้อง1"
ขีด จำกัด การโหลดงาน835 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแรงของการทำลายสีสไตล์ที่เหมาะสมความยาว Strapความกว้างสายคล้องขีด จำกัด การโหลดงานราคา
KINEDYNE 711587PKGRA สายรัดแบบผูกลงวงล้อ 15 ฟุต x 1 นิ้ว 400 ปอนด์ | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 ปอนด์สีน้ำเงินS-Hook15ft1"400 ปอนด์฿1,613
KINEDYNE 711681 / 45PKGRA Tie-down Strap Ratchet 16ft x 1 Inch 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 ปอนด์สีน้ำเงินเจฮุก16ft1"835 ปอนด์฿1,128
KINEDYNE 572720GRA สายรัดแบบ Tie-down Ratchet 27ft x 2 นิ้ว 3335lb | AB6XZC 22P577 572720 GRA10,000 ปอนด์ทองคำตะขอแบน27ft2"3335 ปอนด์฿2,194
KINEDYNE 572784GRA สายรัดแบบ Tie-down Ratchet 27ft x 2 นิ้ว 3335lb | AB6XZD 22P578 572784 GRA10,000 ปอนด์ทองคำเจฮุก27ft2"3335 ปอนด์฿3,325
KINEDYNE 573084GRA สายรัดข้อต่อ 30ft x 2 นิ้ว 3335lb | AB6XZE 22P580 573084 GRA10,000 ปอนด์ทองคำเจฮุก30ft2"3335 ปอนด์฿3,916
KINEDYNE 573020GRA สายรัดข้อต่อ 30ft x 2 นิ้ว 3335lb | AB6XZF 22P582 573020 GRA10,000 ปอนด์ทองคำตะขอแบน30ft2"3335 ปอนด์฿2,491
KINEDYNE 593021GRA สายรัดข้อต่อ 30ft x 4 Inch 5400lb AB6XZG 22P583 593021 GRA16,200 ปอนด์ทองคำตะขอแบน30ft4"5400 ปอนด์฿5,928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KINEDYNE 711281/45PKGRA สายรัดแบบผูก วงล้อ 12 ฟุต x 1 นิ้ว 835lb
฿1,265 / หน่วย