Kipp K0108.1a42x25 | คันโยกปรับได้ 3/8-16 ภายนอก 0.99 3.62 0 องศา | 3gkh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0108.1A42X25 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 0.99 3.62 0 องศา | AC9HHG 3GKH9

KIPP K0108.1A42X25 ก้านปรับระดับ 3/8-16 ภายนอก 0.99 3.62 0 องศา

In Stock
รายการ: AC9HHG รุ่น: K0108.1A42X25ข้ามอ้างอิง: 3GKH9
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
฿2,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกปรับความตึงได้
เสร็จสิ้นผงเคลือบสีดำออกไซด์
จัดการ0 ปริญญา
ความสูง2.44 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.62 "
ความยาวสกรู0.99 "
สไตล์คันโยกปรับได้
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245375530

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0108.1A41 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายใน 3.46 2.3 20 องศา | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 ปริญญา2.3 "3.62 "-เธรดภายใน฿2,023
KIPP K0108.1A42 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายใน 3.62 1.46 0 องศา | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 ปริญญา1.46 "3.62 "-เธรดภายใน฿2,023
KIPP K0108.2A41 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายใน 4.17 2.7 20 องศา | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 ปริญญา2.7 "4.37 "-เธรดภายใน฿2,510
KIPP K0108.2A42 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายใน 4.37 1.65 0 องศา | AC9HFZ 3GKE6 K0108.2A420 ปริญญา1.65 "4.37 "-เธรดภายใน฿2,510
KIPP K0108.1A41X20 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 0.78 3.46 20 องศา | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 ปริญญา3.09 "3.62 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,216
KIPP K0108.1A41X25 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 0.99 3.46 20 องศา | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 ปริญญา3.29 "3.62 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,216
KIPP K0108.1A41X30 ก้านปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 1.18 3.46 20 องศา | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 ปริญญา3.48 "3.62 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0108.1A42X25 ก้านปรับระดับ 3/8-16 ภายนอก 0.99 3.62 0 องศา
฿2,216 / หน่วย