Kipp K0114.1a32x50 | คันปรับความตึงภายนอก 1.99 4.02 5/16-18 3.11 | 3dah3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0114.1A32X50 Tension Lever ภายนอก 1.99 4.02 5 / 16-18 3.11 | AC8QTJ 3DAH 3

KIPP K0114.1A32X50 ก้านปรับความตึงภายนอก 1.99 4.02 5/16-18 3.11

In Stock
รายการ: AC8QTJ รุ่น: K0114.1A32X50อ้างอิงข้าม: 3DAH3
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
฿2,643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกความตึงเครียด
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการ15 ปริญญา
ความสูง3.11 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.02 "
ความยาวสกรู1.99 "
สไตล์Low Profile
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8466935385
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูงความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0114.1A31 Tension Lever Internal 4.02 5 / 16-18 0.47 | AC8QRM 3DAF1 K0114.1A310 ปริญญา0.47 "-เธรดภายใน฿2,161
KIPP K0114.1A32 Tension Lever Internal 4.02 5 / 16-18 1.14 | AC8QRN 3DAF2 K0114.1A3215 ปริญญา1.14 "-เธรดภายใน฿2,431
KIPP K0114.1A31X20 คันปรับความตึง เกลียวนอก เคลือบออกไซด์ดำ | AC8QRY 3DAG2 K0114.1A31X200 ปริญญา1.26 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,119
KIPP K0114.1A31X25 Tension Lever ภายนอก 0.99 4.02 5 / 16-18 1.46 | AC8QRZ 3DAG3 K0114.1A31X250 ปริญญา1.46 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,255
KIPP K0114.1A31X30 Tension Lever ภายนอก 1.18 4.02 5 / 16-18 1.65 | AC8QTA 3DAG 4 K0114.1A31X300 ปริญญา1.65 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,258
KIPP K0114.1A31X40 ก้านปรับความตึงภายนอก 1.57 4.02 5 / 16-18 2.05 | AC8QTB 3DAG5 K0114.1A31X400 ปริญญา2.05 "1.57 "เธรดภายนอก฿2,373
KIPP K0114.1A31X50 Tension Lever ภายนอก 1.99 4.02 5 / 16-18 2.44 | AC8QTC 3DAG6 K0114.1A31X500 ปริญญา2.44 "1.99 "เธรดภายนอก฿2,369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0114.1A32X50 ก้านปรับความตึงภายนอก 1.99 4.02 5/16-18 3.11
฿2,643 / หน่วย