PARKER PR Series, บอลวาล์ว
สไตล์ | รุ่น | สไตล์ | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z-PR4-VT-SS | การบีบอัด Ferrule เดี่ยว | 316 SS | 1.24 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI (R) | 1.530 " | 2.18 " | ฿6,189 | |
A | 6Z-PR6-VT-SS | การบีบอัด Ferrule เดี่ยว | 316 SS | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | CPI (R) | 2.16 " | 2.66 " | ฿11,472 | |
B | 6Z-PR6-VT-B | การบีบอัด Ferrule เดี่ยว | ทองเหลือง | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | CPI (R) | 2.16 " | 2.66 " | ฿8,971 | |
B | 8Z-PR6-VT-B | การบีบอัด Ferrule เดี่ยว | ทองเหลือง | 3.19 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | CPI (R) | 2.16 " | 2.88 " | ฿9,156 | |
A | 8Z-PR6-VT-SS | การบีบอัด Ferrule เดี่ยว | 316 SS | 3.19 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | CPI (R) | 2.16 " | 2.88 " | ฿11,557 | |
B | 4Z-PR4-VT-B | การบีบอัด Ferrule เดี่ยว | ทองเหลือง | 1.24 | 1 / 4 " | - | CPI (R) | 1.530 " | 2.18 " | ฿6,392 | |
C | 6A-PR6-VT-SS | การบีบอัดสอง Ferrule | 316 SS | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) | 2.16 " | 2.66 " | ฿11,033 | |
B | 4A-PR4-VT-B | การบีบอัดสอง Ferrule | ทองเหลือง | 1.24 | 1 / 4 " | - | A-LOK (R) | 1.530 " | 2.18 " | ฿6,248 | |
B | 6A-PR6-VT-B | การบีบอัดสอง Ferrule | ทองเหลือง | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) | 2.16 " | 2.66 " | ฿8,114 | |
C | 4A-PR4-VT-SS | การบีบอัดสอง Ferrule | 316 SS | 1.24 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) | 1.530 " | 2.18 " | ฿5,881 | |
C | 8A-PR6-VT-SS | การบีบอัดสอง Ferrule | 316 SS | 3.19 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | A-LOK (R) | 2.16 " | 2.88 " | ฿11,012 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดไฟและหลอดไฟ HID
- กดเพื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ท่อ
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED Troffer Fixture
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไฟฉาย
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องกลยานยนต์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- กระดาษทราย
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- OMRON 120VAC, รีเลย์ล็อคขดลวดคู่
- WERA TOOLS ชุดกุญแจ Hex Ball End
- TSUBAKI ใบเชื่อมต่อ Clevis
- AIR HANDLER กรองอากาศ Minipleat
- TRIDON ชุดประกบผมเปียแบบอินไลน์นำมอเตอร์
- FOL-DA-TANK พาวเวอร์เจ็ท กาลักน้ำ
- Harloff M Series รถเข็นทางการแพทย์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กอินทีเรีย
- ZURN ที่หนีบพลาสติก
- MASTER LOCK A1166 American Lock Safety Lockout Padlocks คีย์ที่แตกต่างกัน