Parker 6a-pr6-vt-b | บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 1rbc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6A-PR6-VT-B บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว สีทองเหลือง | AB3AVW 1RBC5

PARKER 6A-PR6-VT-B บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3AVW รุ่น: 6A-PR6-VT-Bอ้างอิงข้าม: 1RBC5
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
฿8,114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.19
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R)
ไหลความจุ1.24 พันธุ์
ประเภทการจัดการผลัดไตรมาส
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน207 Psi
แม็กซ์ ความดันCWP 3000 psi
ความสูงโดยรวม2.16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.66 "
แหวนวัสดุPTFE
วัสดุซีลยางฟลูออโรคาร์บอน
สไตล์การบีบอัดสอง Ferrule
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 450 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481803065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์วัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PARKER 4A-PR4-VT-SS บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSการบีบอัดสอง Ferrule316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "฿5,881
PARKER 6A-PR6-VT-SS บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSการบีบอัดสอง Ferrule316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "฿11,033
PARKER 8A-PR6-VT-SS บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSการบีบอัดสอง Ferrule316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "฿11,012
PARKER 4Z-PR4-VT-SS บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSการบีบอัด Ferrule เดี่ยว316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "CPI (R)1.530 "2.18 "฿6,189
PARKER 6Z-PR6-VT-SS บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSการบีบอัด Ferrule เดี่ยว316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "CPI (R)2.16 "2.66 "฿11,472
PARKER 8Z-PR6-VT-SS บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว SS | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSการบีบอัด Ferrule เดี่ยว316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "CPI (R)2.16 "2.88 "฿11,557
PARKER 4A-PR4-VT-B บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว สีทองเหลือง | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-Bการบีบอัดสอง Ferruleทองเหลือง1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "฿6,248

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6A-PR6-VT-B บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว
฿8,114 / หน่วย