Kipp K0114.3a51x40 | คันปรับความตึงภายนอก 1.57 5.83 1/2-13 2.24 | 3dan8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0114.3A51X40 Tension Lever ภายนอก 1.57 5.83 1 / 2-13 2.24 | AC8QVD 3DAN8

KIPP K0114.3A51X40 ก้านปรับความตึงภายนอก 1.57 5.83 1/2-13 2.24

In Stock
รายการ: AC8QVD รุ่น: K0114.3A51X40อ้างอิงข้าม: 3DAN8
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
฿3,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกความตึงเครียด
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการ0 ปริญญา
ความสูง2.24 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.83 "
ความยาวสกรู1.57 "
สไตล์Low Profile
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8466935385
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0114.2A51 Tension Lever Internal 5.16 1 / 2-13 0.53 | AC8QRR 3DAF5 K0114.2A510 ปริญญา0.53 "5.16 "-เธรดภายใน฿2,668
KIPP K0114.2A52 Tension Lever Internal 5.16 1 / 2-13 1.5 | AC8QRT 3DAF6 K0114.2A5215 ปริญญา1.5 "5.16 "-เธรดภายใน฿2,971
KIPP K0114.3A51 Tension Lever Internal 5.83 1 / 2-13 0.67 | AC8QRU 3DAF7 K0114.3A510 ปริญญา0.67 "5.83 "-เธรดภายใน฿3,141
KIPP K0114.3A52 Tension Lever Internal 5.83 1 / 2-13 1.89 | AC8QRV 3DAF8 K0114.3A5215 ปริญญา1.89 "5.83 "-เธรดภายใน฿3,459
KIPP K0114.2A51X20 Tension Lever ภายนอก 0.78 5.16 1 / 2-13 1.32 | AC8QUM 3DAL2 K0114.2A51X200 ปริญญา1.32 "5.16 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,781
KIPP K0114.2A51X25 คันโยกแรงดึงภายนอก 0.99 5.16 1 / 2-13 1.52 | AC8QUN 3DAL3 K0114.2A51X250 ปริญญา1.52 "5.16 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,781
KIPP K0114.2A51X30 คันโยกแรงดึงภายนอก 1.18 5.16 1 / 2-13 1.71 | AC8QUP 3DAL4 K0114.2A51X300 ปริญญา1.71 "5.16 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,786

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0114.3A51X40 ก้านปรับความตึงภายนอก 1.57 5.83 1/2-13 2.24
฿3,488 / หน่วย