Kipp K0116.1061x45 | แฮนด์ปรับระดับ M6 ภายนอก 1.77 1.85 3.05 สีดำ | 3gfw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.1061X45 ที่จับปรับได้ M6 ภายนอก 1.77 1.85 3.05 สีดำ | AC9GFP 3GFW7

KIPP K0116.1061X45 ที่จับปรับได้ M6 ภายนอก 1.77 1.85 3.05 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GFP รุ่น: K0116.1061X45อ้างอิงข้าม: 3GFW7
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
฿765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.05 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.85 "
ความยาวสกรู1.77 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.1061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายใน 1.85 1.28 สีดำ | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-เธรดภายใน฿658
KIPP K0116.2061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-เธรดภายใน฿813
KIPP K0116.1061X10 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.39 1.85 1.67 สีดำ | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "เธรดภายนอก฿700
KIPP K0116.1061X15 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.59 1.85 1.87 สีดำ | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "เธรดภายนอก฿700
KIPP K0116.1061X20 มือจับปรับได้ M6 ภายนอก 0.78 1.85 2.07 สีดำ | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "เธรดภายนอก฿703
KIPP K0116.1061X25 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอก 0.99 1.85 2.26 ดำ | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "เธรดภายนอก฿703
KIPP K0116.1061X30 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.18 1.85 2.46 ดำ | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "เธรดภายนอก฿703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.1061X45 ที่จับปรับได้ M6 ภายนอก 1.77 1.85 3.05 ดำ
฿765 / หน่วย