Kipp K0116.2a31x35 | มือจับปรับระดับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.38 2.93 สีดำ | 3gge5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.2A31X35 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.38 2.93 สีดำ | AC9GJF 3GGE5

KIPP K0116.2A31X35 ที่จับปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.38 2.93 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GJF รุ่น: K0116.2A31X35การอ้างอิงโยง: 3GGE5
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
฿935 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.17 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู1.38 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245379484

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.2A31 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | AC9GDV 3GFR2 K0116.2A311.79 "2.93 "-เธรดภายใน฿834
KIPP K0116.3A31 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายใน 3.58 2.26 สีดำ | AC9GDY 3GFR 5 K0116.3A312.26 "3.58 "-เธรดภายใน฿959
KIPP K0116.2A31X15 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.59 2.93 สีดำ | AC9GJB 3GGE1 K0116.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอก฿882
KIPP K0116.2A31X20 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.78 2.93 สีดำ | AC9GJC 3GGE2 K0116.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿884
KIPP K0116.2A31X25 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.99 2.93 สีดำ | AC9GJD 3GGE3 K0116.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿890
KIPP K0116.2A31X30 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.18 2.93 สีดำ | AC9GJE 3GGE4 K0116.2A31X302.97 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿890
KIPP K0116.2A31X40 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.57 2.93 สีดำ | AC9GJG 3GGE6 K0116.2A31X403.37 "2.93 "1.57 "เธรดภายนอก฿951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.2A31X35 ที่จับปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.38 2.93 ดำ
฿935 / หน่วย