Kipp K0116.3a31x30 | มือจับปรับระดับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.18 3.58 สีดำ | 3ggj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.3A31X30 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.18 3.58 สีดำ | AC9GKW 3GGJ6

KIPP K0116.3A31X30 ที่จับปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.18 3.58 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GKW รุ่น: K0116.3A31X30อ้างอิงข้าม: 3GGJ6
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
฿925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.44 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.18 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.2A31 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | AC9GDV 3GFR2 K0116.2A311.79 "2.93 "-เธรดภายใน฿834
KIPP K0116.3A31 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายใน 3.58 2.26 สีดำ | AC9GDY 3GFR 5 K0116.3A312.26 "3.58 "-เธรดภายใน฿959
KIPP K0116.2A31X15 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.59 2.93 สีดำ | AC9GJB 3GGE1 K0116.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอก฿882
KIPP K0116.2A31X20 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.78 2.93 สีดำ | AC9GJC 3GGE2 K0116.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿884
KIPP K0116.2A31X25 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.99 2.93 สีดำ | AC9GJD 3GGE3 K0116.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿890
KIPP K0116.2A31X30 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.18 2.93 สีดำ | AC9GJE 3GGE4 K0116.2A31X302.97 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿890
KIPP K0116.2A31X35 มือจับปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.38 2.93 สีดำ | AC9GJF 3GGE5 K0116.2A31X353.17 "2.93 "1.38 "เธรดภายนอก฿935

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.3A31X30 ที่จับปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 1.18 3.58 ดำ
฿925 / หน่วย