Kipp K0122.2081x25 | 3dct6 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0122.2081X25 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 0.99 2.93 | AC8RAU 3DCT6

KIPP K0122.2081X25 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 0.99 2.93

In Stock
รายการ: AC8RAU รุ่น: K0122.2081X25อ้างอิงข้าม: 3DCT6
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
฿773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง2.66 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู0.99 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูราคา
KIPP K0122.2081X15 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 0.59 2.93 | AC8RAP 3DCT2 K0122.2081X152.26 "2.93 "0.59 "฿801
KIPP K0122.2081X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 0.78 2.93 | AC8RAR 3DCT4 K0122.2081X202.46 "2.93 "0.78 "฿805
KIPP K0122.2081X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 1.18 2.93 | AC8RAW 3DCT8 K0122.2081X302.85 "2.93 "1.18 "฿805
KIPP K0122.2081X35 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 1.38 2.93 | AC8RAY 3DCU1 K0122.2081X353.05 "2.93 "1.38 "฿860
KIPP K0122.2081X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 External 1.57 2.93 | AC8RBA 3DCU3 K0122.2081X403.25 "2.93 "1.57 "฿860
KIPP K0122.2081X45 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 1.77 2.93 | AC8RBB 3DCU4 K0122.2081X453.45 "2.93 "1.77 "฿860
KIPP K0122.2081X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 1.99 2.93 | AC8RBC 3DCU5 K0122.2081X503.64 "2.93 "1.99 "฿860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0122.2081X25 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 0.99 2.93
฿773 / หน่วย