Kipp K0123.1061x20 | 3ddp6 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0123.1061X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 0.78 1.85 | AC8RHV 3DDP6

KIPP K0123.1061X20 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก สแตนเลส 0.78 1.85

In Stock
รายการ: AC8RHV รุ่น: K0123.1061X20อ้างอิงข้าม: 3DDP6
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
฿1,043 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง2.01 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.85 "
ความยาวสกรู0.78 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูราคา
KIPP K0123.1061X10 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 0.39 1.85 | AC8RHT 3DDP4 K0123.1061X101.61 "1.85 "0.39 "฿1,043
KIPP K0123.1061X15 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 0.59 1.85 | AC8RHU 3DDP5 K0123.1061X151.81 "1.85 "0.59 "฿1,043
KIPP K0123.1061X25 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 0.99 1.85 | AC8RHW 3DDP7 K0123.1061X252.2 "1.85 "0.99 "฿1,043
KIPP K0123.1061X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 1.18 1.85 | AC8RHX 3DDP8 K0123.1061X302.4 "1.85 "1.18 "฿1,043
KIPP K0123.1061X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 1.57 1.85 | AC8RHY 3DDP9 K0123.1061X402.8 "1.85 "1.57 "฿1,126
KIPP K0123.2061X15 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 0.59 2.93 | AC8RJL 3DDT3 K0123.2061X152.26 "2.93 "0.59 "฿1,296
KIPP K0123.2061X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 สแตนเลสภายนอก 0.78 2.93 | AC8RJM 3DDT4 K0123.2061X202.46 "2.93 "0.78 "฿1,296

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0123.1061X20 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก สแตนเลส 0.78 1.85
฿1,043 / หน่วย