Kipp K0123.3081x40 | 3ddy1 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0123.3081X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 1.57 3.58 | AC8RLH 3DDY1

KIPP K0123.3081X40 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก สแตนเลส 1.57 3.58

In Stock
รายการ: AC8RLH รุ่น: K0123.3081X40อ้างอิงข้าม: 3DDY1
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
฿1,583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.72 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.57 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูราคา
KIPP K0123.2081X15 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 0.59 2.93 | AC8RJU 3DDU1 K0123.2081X152.26 "2.93 "0.59 "฿1,296
KIPP K0123.2081X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 0.78 2.93 | AC8RJV 3DDU2 K0123.2081X202.46 "2.93 "0.78 "฿1,296
KIPP K0123.2081X25 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 0.99 2.93 | AC8RJW 3DDU3 K0123.2081X252.66 "2.93 "0.99 "฿1,440
KIPP K0123.2081X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 1.18 2.93 | AC8RJX 3DDU4 K0123.2081X302.85 "2.93 "1.18 "฿1,296
KIPP K0123.2081X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 1.57 2.93 | AC8RJY 3DDU5 K0123.2081X403.25 "2.93 "1.57 "฿1,393
KIPP K0123.2081X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 1.99 2.93 | AC8RJZ 3DDU6 K0123.2081X503.64 "2.93 "1.99 "฿1,393
KIPP K0123.3081X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 สแตนเลสภายนอก 0.78 3.58 | AC8RLE 3DDX7 K0123.3081X202.93 "3.58 "0.78 "฿1,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0123.3081X40 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก สแตนเลส 1.57 3.58
฿1,583 / หน่วย