Kipp K0123.4121 | 3ghf2 แฮนด์ปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0123.4121 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายใน 4.29 | AC9GTF 3GHF2

KIPP K0123.4121 มือจับแบบปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายในสแตนเลส 4.29

In Stock
รายการ: AC9GTF แบบ: K0123.4121ข้ามอ้างอิง: 3GHF2
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
฿1,871 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง2.48 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียวM12
ชนิดภาพเขียนด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0123.4121X25 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายนอก 0.99 4.29 | AC8RMF 3DEA4 K0123.4121X253.46 "4.29 "0.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,965
KIPP K0123.4121X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายนอก 1.18 4.29 | AC8RMG 3DEA5 K0123.4121X303.66 "4.29 "1.18 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,990
KIPP K0123.4121X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายนอก 1.57 4.29 | AC8RMH 3DEA6 K0123.4121X404.06 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,115
KIPP K0123.4121X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายนอก 1.99 4.29 | AC8RMJ 3DEA7 K0123.4121X504.45 "4.29 "1.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,115
KIPP K0123.4121X60 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายนอก 2.36 4.29 | AC8RMK 3DEA8 K0123.4121X604.84 "4.29 "2.36 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,115
KIPP K0123.5121 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 สแตนเลสภายใน 4.96 | AC9G ™ 3GHF8 K0123.51212.87 "4.96 "-ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿2,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0123.4121 มือจับแบบปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M12 ภายในสแตนเลส 4.29
฿1,871 / หน่วย