Kipp K0124.106x30 | 3gkw4 SS มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.106X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.18 1.85 2.4 | AC9HLZ 3GKW4

KIPP K0124.106X30 มือจับสแตนเลส M6 ภายนอก 1.18 1.85 2.4

In Stock
รายการ: AC9HLZ รุ่น: K0124.106X30ข้ามอ้างอิง: 3GKW4
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
฿2,711 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง2.4 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.85 "
ความยาวสกรู1.18 "
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245099368

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.206X15 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 K0124.206X152.26 "2.93 "0.59 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 K0124.206X202.46 "2.93 "0.78 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X25 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8 K0124.206X252.66 "2.93 "0.99 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 K0124.206X302.85 "2.93 "1.18 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X40 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 K0124.206X403.25 "2.93 "1.57 "M6เธรดภายนอก฿3,750
KIPP K0124.206X50 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 K0124.206X503.64 "2.93 "1.99 "M6เธรดภายนอก฿4,035
KIPP K0124.206X60 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 K0124.206X604.04 "2.93 "2.36 "M6เธรดภายนอก฿3,982

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.106X30 มือจับสแตนเลส M6 ภายนอก 1.18 1.85 2.4
฿2,711 / หน่วย