Kipp K0124.412x30 | 3dha8 SS มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.412X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.66 | AC8TGD 3DHA8

KIPP K0124.412X30 มือจับสแตนเลส M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.66

In Stock
รายการ: AC8TGD รุ่น: K0124.412X30อ้างอิงข้าม: 3DHA8
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
฿5,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง3.66 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู1.18 "
ขนาดเกลียวM12
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.412X25 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M12 ภายนอก 0.99 4.29 3.46 | AC8TGC 3DHA7 K0124.412X253.46 "0.99 "เธรดภายนอก฿5,520
KIPP K0124.412X40 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M12 ภายนอก 1.57 4.29 4.06 | AC8TGE 3DHA9 K0124.412X404.06 "1.57 "เธรดภายนอก฿5,302
KIPP K0124.412X50 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M12 ภายนอก 1.99 4.29 4.45 | AC8TGF 3DHC1 K0124.412X504.45 "1.99 "เธรดภายนอก฿5,305
KIPP K0124.412X60 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M12 ภายนอก 2.36 4.29 4.84 | AC8TGG 3DHC2 K0124.412X604.84 "2.36 "เธรดภายนอก฿5,260
KIPP K0124.412 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M12 ภายใน 4.29 2.48 | AC9HLF 3GKU5 K0124.4122.48 "-เธรดภายใน฿4,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.412X30 มือจับสแตนเลส M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.66
฿5,102 / หน่วย