Kipp K0154.408x25 | หัวจับดาว M8 ภายนอก 0.99 1.99 เม็ดมีดสแตนเลส | 3gjl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0154.408X25 Star Knob M8 ภายนอก 0.99 1.99 สแตนเลสแทรก | AC9HBX 3GJL6

KIPP K0154.408X25 ลูกบิดดาว M8 ภายนอก 0.99 1.99 เม็ดมีดสแตนเลส

In Stock
รายการ: AC9HBX รุ่น: K0154.408X25ข้ามอ้างอิง: 3GJL6
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
฿259 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์กริปลูกบิด
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.57 "
เสร็จสิ้นสีดำเคลือบ
ประเภทลูกบิดสตาร์กริป
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.99 "
ความยาวสกรู0.99 "
สไตล์แทรก SS
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245044146

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0154.208 ลูกบิดสตาร์ M8 ภายใน 0.98 1.57 เม็ดมีดสแตนเลส | AC9HBH 3GJK1 K0154.2080.98 "-เธรดภายใน฿196
KIPP K0154.408X15 ลูกบิดดาว M8 ภายนอก 0.59 1.57 เม็ดมีดสแตนเลส | AC9HBV 3GJL4 K0154.408X151.57 "0.59 "เธรดภายนอก฿252
KIPP K0154.408X20 สตาร์ลูกบิด M8 ภายนอก 0.78 1.77 สแตนเลสแทรก | AC9HBW 3GJL5 K0154.408X201.77 "0.78 "เธรดภายนอก฿252
KIPP K0154.408X30 ลูกบิดสตาร์ M8 ภายนอก 1.18 2.16 เม็ดมีดสแตนเลส | AC9HBY 3GJL7 K0154.408X302.16 "1.18 "เธรดภายนอก฿251
KIPP K0154.408X40 ลูกบิดสตาร์ M8 ภายนอก 1.57 2.56 เม็ดมีดสแตนเลส | AC9HBZ 3GJL8 K0154.408X402.56 "1.57 "เธรดภายนอก฿261
KIPP K0154.408X60 ลูกบิดสตาร์ M8 ภายนอก 2.36 3.15 เม็ดมีดสแตนเลส | AC9HCA 3GJL9 K0154.408X603.15 "2.36 "เธรดภายนอก฿275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0154.408X25 ลูกบิดดาว M8 ภายนอก 0.99 1.99 เม็ดมีดสแตนเลส
฿259 / หน่วย