Kipp K0247.0208x20 | 3dck8 ลูกบิดขึ้นลาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0247.0208X20 ลูกบิด ภายนอก สแตนเลส 0.78 1.81 M8 1.02 | AC8QZC 3DCK8

KIPP K0247.0208X20 ลูกบิดลายนูนภายนอกสแตนเลส 0.78 1.81 M8 1.02

In Stock
รายการ: AC8QZC รุ่น: K0247.0208X20ข้ามอ้างอิง: 3DCK8
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
฿336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกบิด
ส่วนประกอบเหล็กกล้าไร้สนิม
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.02 "
เสร็จสิ้นสีดำเคลือบ
ประเภทลูกบิดโนโวกริ๊ป
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.81 "
ความยาวสกรู0.78 "
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245037810

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นส่วนประกอบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0247.0208 ลูกบิดภายใน สแตนเลส 1.02 M8 1.02 | AC8QZB 3DCK7 K0247.0208เหล็กกล้าไร้สนิม1.02 "-เธรดภายใน฿277
KIPP K0247.0208X30 ลูกบิด สแตนเลส ภายนอก 1.18 2.2 M8 1.02 | AC8QZD 3DCL1 K0247.0208X30เหล็กกล้าไร้สนิม2.2 "1.18 "เธรดภายนอก฿322
KIPP K0247.208X20 Knurled Knob External 0.78 1.81 M8 1.02 | AC9GCZ 3GFL3 K0247.208X20เหล็ก1.81 "0.78 "เธรดภายนอก฿216
KIPP K0247.208X25 Knurled Knob External 0.99 2.01 M8 1.02 | AC9GDA 3GFL4 K0247.208X25เหล็ก2.01 "0.99 "เธรดภายนอก฿210
KIPP K0247.208X40 ลูกบิดภายนอก 1.57 2.6 M8 1.02 | AC9GDB 3GFL6 K0247.208X40เหล็ก2.6 "1.57 "เธรดภายนอก฿234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0247.0208X20 ลูกบิดลายนูนภายนอกสแตนเลส 0.78 1.81 M8 1.02
฿336 / หน่วย