Kipp K0269.2a286x60 | มือจับปรับระดับได้ 2.36 1/4-20 สีเขียว | 6hrg0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0269.2A286X60 ด้ามจับปรับได้ 2.36 1 / 4-20 สีเขียว | AE9CRK 6HRG0

KIPP K0269.2A286X60 ด้ามปรับได้ 2.36 1/4-20 สีเขียว

In Stock
รายการ: AE9CRK รุ่น: K0269.2A286X60ข้ามอ้างอิง: 6HRG0
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
฿620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับปรับได้
สีสีเขียว
ส่วนประกอบเหล็ก
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง4"
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู2.36 "
สไตล์โนโวกริ๊ป
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245404322

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0269.2A216X15 ที่จับปรับได้ 0.59 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPT 6HRC1 K0269.2A216X15สีเหลือง2.22 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอก฿568
KIPP K0269.2A216X20 ที่จับปรับได้ 0.78 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPU 6HRC2 K0269.2A216X20สีเหลือง2.42 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿568
KIPP K0269.2A216X25 ด้ามจับปรับได้ 0.99 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPV 6HRC3 K0269.2A216X25สีเหลือง2.62 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿568
KIPP K0269.2A216X30 ที่จับปรับได้ 1.18 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPW 6HRC4 K0269.2A216X30สีเหลือง2.81 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿563
KIPP K0269.2A216X35 ด้ามจับปรับได้ 1.38 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPX 6HRC5 K0269.2A216X35สีเหลือง3.01 "2.93 "1.38 "เธรดภายนอก฿611
KIPP K0269.2A216X40 ที่จับปรับได้ 1.57 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPY 6HRC6 K0269.2A216X40สีเหลือง3.21 "2.93 "1.57 "เธรดภายนอก฿605
KIPP K0269.2A216X45 ที่จับปรับได้ 1.77 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9CPZ 6HRC7 K0269.2A216X45สีเหลือง3.41 "2.93 "1.77 "เธรดภายนอก฿605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0269.2A286X60 ด้ามปรับได้ 2.36 1/4-20 สีเขียว
฿620 / หน่วย