คิสเลอร์ 10-0060 | ท่อระบายน้ำ Pop-up Assembly อ่างล้างหน้า 12 นิ้ว Pvc | 31xj04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KISSLER & CO 10-0060 Drain Pop-up Assembly Lavatory 12 Inch Pvc | AG2PNW 31XJ04

KISSLER & CO 10-0060 อ่างล้างหน้าแบบ Pop-up Assembly 12 นิ้ว Pvc

In Stock
รายการ: AG2PNW รุ่น: 10-0060ข้ามอ้างอิง: 31XJ04

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อระบายน้ำแอสเซมบลี Pop-Up
สี / เสร็จสิ้นขาว
การเชื่อมต่อลื่น
วัสดุท่อระบายน้ำพีวีซี
วัสดุกริดโลหะ
ความยาว12 "
วัสดุพีวีซี
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1-1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนห้องน้ำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481805060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KISSLER & CO 10-0060 อ่างล้างหน้าแบบ Pop-up Assembly 12 นิ้ว Pvc
฿494 / หน่วย