คิสเลอร์ 88-1212 | สายจ่ายก๊อกน้ำ 1/2 X 1/2 ยาว 12 นิ้ว | 31xj50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KISSLER & CO 88-1212 Faucet Supply Line 1/2 x 1/2 12 Inch Length | AH3GLN 31XJ50

KISSLER & CO 88-1212 สายจ่าย Faucet 1/2 x 1/2 ยาว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH3GLN รุ่น: 88-1212ข้ามอ้างอิง: 31XJ50
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
฿277 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Faucet
ตามมาตรฐานUPC
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดขาเข้า1/2
ประเภทขาเข้าการอัด
แกนด้านในยาง
ความยาว12 "
วัสดุสแตนเลสถัก
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250
วัสดุอ่อนนุชโลหะ
อุณหภูมิในการใช้งานองศา 60
ทางออก1/2
ประเภท Outletไอพี
ภายนอก Dia.1 / 2 "
ขนาดการหยุดจ่าย (เข้า)1/2
ประเภททางเข้าหยุดจ่ายการอัด
ขนาดเต้าเสียบหยุดจ่าย (ใน)1/2
ประเภท Outlet Stopไอพี
ขนาดช่องต่อน้ำเข้า (นิ้ว)1/2
ประเภทช่องต่อน้ำเข้าการอัด
ขนาดเต้าเสียบของขั้วต่อน้ำ (ใน)1/2
ประเภทเต้าเสียบต่อน้ำไอพี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าชิ้นความยาวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานทางออกประเภท Outletภายนอก Dia.ราคา
KISSLER & CO 88-1220 Faucet Supply Line 1/2 x 1/2 20 Inch Length | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "ตัวเชื่อมต่อ Faucet20 "250 PSI1 / 2 "ไอพี1 / 2 "฿300
KISSLER & CO 88-3910 Faucet Supply Line 3/8 x 3/8 ความยาว 12 นิ้ว | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "ตัวเชื่อมต่อ Faucet12 "250 PSI3 / 8 "การอัด3 / 8 "฿232
KISSLER & CO 88-3915 ข้อต่อก๊อกน้ำ สแตนเลส 16 นิ้ว | CR7EKE 244Z96 88-3915-ตัวเชื่อมต่อ Faucet-----฿252
KISSLER & CO 88-2006 ข้อต่อก๊อกน้ำ สแตนเลส 20 นิ้ว | CR7EKF 244Z82 88-2006-ตัวเชื่อมต่อ Faucet-----฿302
KISSLER & CO 88-2003 ข้อต่อก๊อกน้ำ สแตนเลส 30 นิ้ว | CR7EKG 244Z79 88-2003-ตัวเชื่อมต่อ Faucet-----฿246
KISSLER & CO 88-2019 ข้อต่อก๊อกน้ำ สแตนเลส 9 นิ้ว | CR7EKH 244Z84 88-2019-ตัวเชื่อมต่อ Faucet-----฿197
KISSLER & CO 88-3120 Supply Line, 5/16 นิ้วความสูงภายใน Dia, 250 psi, PVC, ความยาว 20 นิ้วความสูง | CR7ELR 45RC26 88-3120-สายการผลิต-----฿284

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KISSLER & CO 88-1212 สายจ่าย Faucet 1/2 x 1/2 ยาว 12 นิ้ว
฿277 / หน่วย