KLEIN TOOLS 510824 กระเป๋าเครื่องมือช่าง ขนาด 7 x 24 x 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเครื่องมือ |
วัสดุพื้นฐาน | หนังสัตว์ |
ประเภทปิดบัญชี | เข็มกลัด |
สี | Brown |
ความลึก | 7" |
ความสูง | 8" |
วัสดุ | หนังสัตว์ |
จำนวนกระเป๋าด้านใน | 0 |
จำนวนกระเป๋าด้านนอก | 0 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนกระเป๋า | 1 |
ความลึกโดยรวม | 7" |
ความสูงโดยรวม | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Tote | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 4202910090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนกระเป๋าด้านใน | วัสดุพื้นฐาน | ประเภทปิดบัญชี | จำนวนกระเป๋าด้านนอก | จำนวนกระเป๋า | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58888 | 5 | ผ้าใบ | เปิดด้านบน | 7 | 12 | 7.5 " | 10 " | 15.5 " | ฿6,290 | ||
5003-20 | 14 | ผ้าใบ | เข็มกลัด | 1 | 15 | 6" | 15 " | 20 " | ฿8,131 | ||
5102-12 | 1 | ผ้าใบ | เข็มกลัด | - | 1 | 6" | 10 " | 12 " | ฿4,638 | ||
5102-20 | 1 | ผ้าใบ | เข็มกลัด | - | 1 | 6" | 15 " | 20 " | ฿5,034 | ||
5105-24 | 1 | ผ้าใบ | เข็มกลัด | - | 1 | 6" | 15 " | 24 " | ฿5,526 | ||
5139B | - | ผ้าใบ | ซิป | - | 1 | 1" | 7" | 12.5 " | ฿813 | ||
5142 | - | ผ้าใบ | เปิดด้านบน | - | 1 | 3" | 9" | 10 " | ฿2,352 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.