Klein Tools 630-5/16m | ไขควงน็อต ขนาด 5/16 นิ้ว | 4ja38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS 630-5/16M ดอกไขควง ขนาด 5/16 นิ้ว | AD8DGH 4JA38 / 65138-0

KLEIN TOOLS ประแจขันน็อต 630-5/16M ขนาด 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8DGH รุ่น: 630-5/16Mข้ามอ้างอิง: 4JA38 / 65138-0
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
฿759 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
วัสดุใบมีดเหล็กชุบแข็งและโครเมี่ยม
รหัสสีสีเหลือง
จัดการที่จับเบาะ
สีของมือจับสีเหลืองพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด0.3125 "
ขนาด Hex5 / 16 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง Chrome
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านรอบกลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8205598000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีรหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลาหน้าแข้งความยาวก้านวัสดุก้านราคา
KLEIN TOOLS 610 ชุดไขควงน็อต, ความยาวเพลา 1-1/2 นิ้ว, 2 ชิ้น | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 และ 5/16 "Nut Driver Set--3.5 "--1.5 "เหล็ก฿1,106
KLEIN TOOLS 610-1/4 น็อตขันน็อต กลวง ขนาด 1/4 x 1-1/2 นิ้ว | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4ไดร์เวอร์อ่อนนุช--3.5 "กลวง-1.5 "เหล็ก฿588
KLEIN TOOLS 610-5/16 น็อตขันน็อต ขนาด 5/16 นิ้ว | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16ไดร์เวอร์อ่อนนุช--3.5 "กลวง-1.5 "เหล็ก฿587
KLEIN TOOLS S8 น็อตขันน็อต 3 แฉก ขนาด 1/4 นิ้ว | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8ไดร์เวอร์อ่อนนุชสีแดง-6.625 "กลวงรอบ3"US Steel฿573
KLEIN TOOLS 646-5/8 น็อตขันน็อต ขนาด 5/8 x 11-3/8 นิ้ว | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8ไดร์เวอร์อ่อนนุชสีเหลืองสีเหลือง11.375 "กลวงกลวง6"เหล็ก฿1,018
KLEIN TOOLS 646-1/4 น็อตขันน็อต กลวง ขนาด 1/4 x 6 นิ้ว | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4ไดร์เวอร์อ่อนนุช-สีแดง9.75 "กลวง Chrome-6"เหล็ก฿585
KLEIN TOOLS 646-5/16 ดอกไขควง ขนาด 5/16 นิ้ว | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16ไดร์เวอร์อ่อนนุช-สีเหลือง9.75 "กลวง Chrome-6"เหล็ก฿625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS ประแจขันน็อต 630-5/16M ขนาด 5/16 นิ้ว
฿759 / หน่วย