Klein Tools 65160 | ชุดไขควงน๊อต 7 ชิ้น ปลอกแฮนด์เมตริก | 2dgn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS 65160 ชุดขันน็อต, เมตริก, ปลอกหุ้มเบาะ, 7 ชิ้น | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 ชุดไขควงน็อต เมตริก เบาะรองนั่ง 7 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9JDD รุ่น: 65160ข้ามอ้างอิง: 2DGN2 / 65160-1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช
สีBlack
รหัสสีดำ, น้ำตาล, แดง, ส้ม, เหลือง, เขียวและน้ำเงิน
จัดการที่จับเบาะ
สีของมือจับสีเหลืองพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด5, 5.5, 6, 7, 8, 9, และ 10 มม
ขนาด Hex5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 มม.
จำนวนชิ้น7
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
เพลากลวง
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านUS Steel
ประเภทก้านรอบกลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8205598000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุดตัวขับน็อตเมตริกคุณภาพสูงที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
  • สามารถใส่สลักเกลียวและกระดุมแบบยาวได้อย่างง่ายดาย
  • เพลากลมกลวงยาว 3 นิ้วเพื่อให้สามารถทำงานบนแผงวงจรที่ซ้อนกันได้
  • ที่จับเบาะเพื่อความสบายสูงสุดและแรงบิดสูงและครีบภายในสำหรับจุดยึดเพลาแข็งและทนต่อการบิด
  • Tip-Ident ระบุไดรเวอร์และขนาดน็อตได้อย่างรวดเร็ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเพลารหัสสีจัดการความยาวก้านวัสดุก้านแม่มดขนาด Hexจำนวนชิ้นราคา
KLEIN TOOLS 646M ชุดขันน็อต กลวง ยาว 6 นิ้ว ด้าม 2 ชิ้น | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646Mกลวง Chromeแดงและเหลืองที่จับเบาะ6"เหล็ก1/4 และ 5/16 "1 ก.ค. 4 ก.ย. 52฿1,675
KLEIN TOOLS 647 ชุดขันน็อต 7 ชิ้น | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647กลวง Chromeที่จับรหัสสีที่จับเบาะ6"เหล็ก3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7฿4,459

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS 65160 ชุดไขควงน็อต เมตริก เบาะรองนั่ง 7 ชิ้น
฿3,771 / หน่วย