Klein Tools 68400 | ชุดประแจรวม 1/4 - 5/8 นิ้ว 7 ชิ้น สีโครมเมี่ยม | 2dgc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS 68400 ชุดประแจรวม, 1/4 - 5/8 นิ้ว, ชิ้น 7, โครเมียม | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5

KLEIN TOOLS 68400 ชุดประแจปากตาย 1/4 - 5/8 นิ้ว 7 ชิ้น โครเมียม

In Stock
รายการ: AB9JAY รุ่น: 68400อ้างอิงไขว้: 2DGC6 / 68400-5
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
฿5,149 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประแจรวม
เสร็จสิ้นนิกเกิลโครเมี่ยม
หัวมุมองศา 15
จำนวนชิ้น7
จำนวนคะแนน12
ช่วงความยาว5-1/8 to 8-1/8"
SAE หรือเมตริกSAE
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจStandard
รวมประแจ1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรวมประแจราคา
KLEIN TOOLS 68402 ชุดประแจรวม, 1/4 - 3/4 นิ้ว, ชิ้น 9, โครเมียม | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9 6840291/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "฿7,548
KLEIN TOOLS 68406 ชุดประแจรวม, 3/8 - 1-1/4 นิ้ว, ชิ้น 14, โครเมียม | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "฿22,509
KLEIN TOOLS 68502 ชุดประแจรวมเมตริก แพ็ค 11 ชิ้น | CE4YVQ 68502-6 68502--฿8,166
KLEIN TOOLS 68404 ชุดประแจรวม, 12 แพ็ค | CE4YVR 68404-3 68404--฿11,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS 68400 ชุดประแจปากตาย 1/4 - 5/8 นิ้ว 7 ชิ้น โครเมียม
฿5,149 / หน่วย