Klein Tools Cl800 | แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล แบบหนีบ ช่วงอุณหภูมิ -14 ถึง 1000 องศา F | 52zk83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS CL800 แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล แคลมป์ออน ช่วงอุณหภูมิ -14 ถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์ | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS CL800 ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ แคลมป์ออน ช่วงอุณหภูมิ -14 ถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์

In Stock
รายการ: CD2HMP รุ่น: CL800ข้ามอ้างอิง: 52ZK83 / 69016-7
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
฿9,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส AC+/- 2.0% + 5 หลัก
การตอบสนอง ACทร
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AAA
ความถี่ในการสอบเทียบและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ปริมาตร6000uF
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามClamp On
เคานต์6000
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงจอแอลซีดี
ตัวนับความถี่1 Hz ถึง 500 KHz
ความจุกราม1.4 "(36mm)
สูงสุด แอมป์ AC600
สูงสุด โวลต์ AC1000
สูงสุด ขนาดตัวนำ750MCM
สูงสุด DC แอมป์600
สูงสุด DC โวลต์1000
สูงสุด โอห์ม60 เมกะไบต์
หน่วยความจำสูงสุด / นาที
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาถึง 104 องศา F
Peak Holdใช่
การจัดอันดับความปลอดภัยแมว IV 600V
คุณสมบัติพิเศษไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
ชั่วคราว พิสัย-14 องศาถึง 1000 องศา F
ประเภทเทอร์โมมิเตอร์พิมพ์ K Thermocouple

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์ขนาดกรามความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความต้านทานช่วงอุณหภูมิราคา
KLEIN TOOLS CL600 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล, AC Auto-Ranging, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------฿5,437
KLEIN TOOLS CL110 แคลมป์มิเตอร์, Digital AC Auto-Ranging Tester, 400A | CE4WMR CL110--------฿240
KLEIN TOOLS CL700 แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล, AC Auto-Ranging TRMS, โหมดอิมพีแดนซ์ต่ำ, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------฿6,920
KLEIN TOOLS CL210 แคลมป์มิเตอร์ ดิจิตอล AC Auto-Ranging Tester พร้อมเทอร์โมคัปเปิลโพรบ 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT แคลมป์มิเตอร์และชุดทดสอบไฟฟ้า 600V | CE4WPU CL110KIT---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL450 เครื่องทดสอบไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์ HVAC, มีอุณหภูมิต่างกัน | CE4WVV 69063-1 CL450--------฿13,589
KLEIN TOOLS CL150 แคลมป์มิเตอร์ เครื่องทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล พร้อมแคลมป์ยืดหยุ่น 18 นิ้ว | CE4WXF 69099-0 CL150--------฿6,495

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS CL800 ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ แคลมป์ออน ช่วงอุณหภูมิ -14 ถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์
฿9,202 / หน่วย