จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | คีมจมูกเข็ม |
| การใช้งาน | การห่อและการวนซ้ำ |
| ความสามารถในการตัด | ไม่ได้ระบุ |
| เซฟอีเอสดี | ไม่ |
| คุณสมบัติ | จมูกบาง |
| วัสดุจับ | พลาสติก |
| พื้นผิวยึดเกาะ | หยัก |
| สีของมือจับ | สีเหลือง |
| สไตล์การจัดการ | จุ่ม |
| ประเภทการจัดการ | จุ่ม |
| รวมเครื่องตัดลวด | ไม่ |
| รวมคีมปอกสายไฟ | ใช่ |
| ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
| มีฉนวน / ไม่มีฉนวน | ไม่มีฉนวน |
| กรามโค้ง | องศา 0 |
| กรามโค้ง | ° 0 |
| ความยาวกราม | 1 7 / 8 " |
| ประเภทการเปิดขากรรไกร | ด้วยมือ |
| พื้นผิวขากรรไกร | หยัก |
| ความหนาของขากรรไกร | 3 / 8 " |
| ประเภทขากรรไกร | หยัก |
| ความกว้างของขากรรไกร | 3 / 4 " |
| ประเภทข้อต่อ | ของแข็ง |
| วัสดุ | วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม |
| สูงสุด เปิดกราม | 2" |
| จำนวนชิ้น | 1 |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ทรงจมูก | เข็ม |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6 5 / 8 " |
| วัสดุคีม | เหล็ก |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม | คีม |
| ประเภทคีม | คีมจมูกเข็ม |
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไคลน์ทูลส์-d301-6.pdf |
| ชุด | ซีรี่ส์ D301 |
| เครื่องตัดด้านข้าง | ไม่ |
| สปริงรีเทิร์น | ไม่ |
| ประเภทเหล็ก | เครื่องมือเหล็ก |
| Tether สามารถ | ไม่ |
| Tether พร้อม | ไม่ |
| เคล็ดลับความกว้าง | 3 / 32 " |
| เครื่องม้วนสายไฟ | ไม่ |
| เครื่องปอกสายไฟ | ใช่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8203206030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- ทรงจมูก (ตรง)
- เครื่องตัดด้านข้าง (ไม่ใช่)
เอกสาร:
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | เคล็ดลับความกว้าง | วัสดุ | สปริงรีเทิร์น | ประเภทการเปิดขากรรไกร | ทรงจมูก | ความยาวกราม | กรามโค้ง | พื้นผิวขากรรไกร | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D301-6C | 1 / 16 " | เหล็ก | ใช่ | สปริงรีเทิร์น | เข็ม | 1 7 / 8 " | ° 0 | หยัก | ฿2,449 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EKLIND 16608 Hex Key L 4mm ยาว 4 นิ้ว
- HUMBOLDT H-1344.1 Guide Sleeve สำหรับชุดมิเตอร์ทดสอบแอสฟัลต์ของ Marshall
- DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 ตู้ลิ้นชักบานเลื่อน ขนาด 15-3/4 x 20 x 15 นิ้ว สี Powder Coat สีเทา
- นิวโก้ 7985ZM05.0X06
- VULCAN HART 00-428180-000G1 ชุดลิ้นชัก
- GROVE GEAR EL8420567.35 EL-HM842-30-H_-250-35 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 30:1, ID 1.625 นิ้ว, OD 2.188 นิ้ว, อลูมิเนียม
- ตัวยึดไททัน AUT16
- MANCOMM 31P-699-01 โปสเตอร์ความปลอดภัย, ขนาดป้ายระบุ 12 X 16 นิ้ว, ฟิล์มลามิเนตใส, โปสเตอร์ความปลอดภัยมนุษย์ถ้ำ
สำรวจเพิ่มเติม
- HOLLAENDER
- KEYSHAFT
- NUTECH
- NESTAFLEX
- RUSTLICK
- ขอบยางซีล
- ก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- สถานีบัดกรีและแยกส่วน
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- กล่องแจ็คข้อมูลเสียง
- เสื้อกั๊กสะท้อนแสง CONDOR ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ลาย U Stripe สายเดี่ยว สีมะนาว
- ขวด PP GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal ทรงสี่เหลี่ยม ปากกว้าง
- RUD CHAIN LPW-U จุดยึดสำหรับการเชื่อม
- WYCO เครื่องสั่นไฟฟ้า
- Cam Arm Lock ของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ, , โพลีโพรพิลีนเติมแก้ว
- สวิตช์สลับซีรีส์ EATON E10
- กุญแจเกียร์ BALDOR / DODGE
- เสื้อยืดวิ่ง LEGRIS 3103 Series สำหรับผู้ชาย
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 คีมปากแหลม ขนาด 6-5/8 x 1-7/8 นิ้ว
฿2,275 / หน่วย