เคเอ็มซี Co2409z1 | แคลมป์ 1-1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว กัลวาไนซ์ 25pk | 2ute7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KMC CO2409Z1 แคลมป์ 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง กัลวาไนซ์ 25Pk | AC3MNC 2UTE7

KMC CONTROLS CO2409Z1 แคลมป์, 1-1/2, เส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว, สังกะสี, 25Pk

In Stock
รายการ: AC3MNC รุ่น: CO2409Z1ข้ามอ้างอิง: 2UTE7

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿759 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดห่วง
หนีบ Dia1.5 "
สีสีเทา
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
รูยึด Dia.9 / 32 "
ความหนา3 / 64 "
ชนิดภาพเขียนไม่มีเบาะ
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KMC CONTROLS CO2409Z1 แคลมป์, 1-1/2, เส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว, สังกะสี, 25Pk
฿759 / แพ็ค