ชิ้น | ตู้เก็บถังงาน |
ความยาวปิด | 51 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 24 " |
ประเภทการเข้าถึงไฟฟ้า | ใช่ |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาปิดภาคเรียน ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 51 " |
ระบบล็อค | ล็อค 3 จุดและตัวเรือนล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
จำนวนไถล | 6 |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 48 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ตู้ |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ที่จับแบบฝังปิดภาคเรียนช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจมลงในผลิตภัณฑ์และมีพื้นผิวจับยึดหลายแบบที่ช่วยลดแนวโน้มที่จะใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
A. ระบบล็อคป้องกันขโมยจากการสอดแนมมุมกล่องเครื่องมือและให้ความปลอดภัยโดยรวมแก่ตู้
A. ใช่ มีการเคลือบด้วยผงเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.