Knipex 30 13 160 | คีมจมูกยาว 6-1/4 นิ้ว หยัก | 38ut40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 30 13 คีมปากแหลมยาว 160-6 / 1 นิ้ว | AH4JQN 8UT38

KNIPEX 30 13 160 คีมปากแหลม 6-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8JQN รุ่น: 30 13 160อ้างอิงข้าม: 38UT40
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
฿2,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 31 / 32 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
สูงสุด เปิดกราม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)1.19
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรราคา
KNIPEX 25 01 SBA Long Nose Plier 160-6 / 1 Inch Serrated | AH4JQG 8UT 38 25 01 SBA6.25 "ลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿2,106
KNIPEX 25 01 คีมปากแหลมยาว 160-6 / 1 นิ้ว | AH4JQH 8UT38 25 01 1606.25 "ลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿1,935
KNIPEX 25 03 คีมปากแหลมยาว 125 นิ้ว | AH5JQJ 8UT38 25 03 1255"ลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"สีแดง1 / 16 "จุ่มคีมจมูกยาว1 1 / 16 "17 / 64 "฿2,157
KNIPEX 26 13 คีมปากแหลมยาว 200 นิ้ว | AH8JQK 8UT38 26 13 2008"ลวดแข็งปานกลาง 1/8 ", ลวดแข็ง 5/64"สีแดง1 / 8 "จุ่มคีมจมูกยาว3"5 / 8 "฿2,744
KNIPEX 26 15 คีมปากแหลมยาว 200 นิ้ว | AH8JQL 8UT38 26 15 2008"ลวดแข็งปานกลาง 1/8 ", ลวดแข็ง 5/64"สีฟ้า / สีแดง1 / 8 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมจมูกยาว3"11 / 16 "฿3,417
KNIPEX 27 01 คีมปากแหลมยาว 160-6 / 13 นิ้ว | AH64JQM 8UT38 27 01 1606 13 / 64 "ลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿3,067
KNIPEX 30 33 คีมปากแหลม 160-6 / 1 นิ้วเรียบ | AH4JQP 8UT38 30 33 1606.25 "ลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿2,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 30 13 160 คีมปากแหลม 6-1/4 นิ้ว
฿2,551 / หน่วย