Knipex 34 12 130 ESD | คีมจับยึดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5-1/4 In | 10n880 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 34 12 ESD Electronic Gripping Pliers 130-5 / 1 In | AA4KTU 2N10

KNIPEX 34 12 130 คีมจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESD 5-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2KTU รุ่น: 34 12 130 ESDอ้างไขว้: 10N880
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
฿3,977 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมแม่นยำ ESD
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับดำและเทา
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม3 / 4 "
ความกว้างของขากรรไกร1 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมปลอมแปลงคุณภาพสูง
สูงสุด เปิดกราม3 / 4 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกแบนกว้าง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.01
ความยาวเรือ (ซม.)13.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.01
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับประเภทการจัดการสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าชิ้นความยาวกรามราคา
KNIPEX 34 12 คีมจับอิเล็กทรอนิกส์ 130-5 / 1 นิ้ว | AA4KTT 2N10 34 12 1305.25 "ฟ้าและเทากระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ใช่1 / 8 "ไม่ได้รับการจัดอันดับคีมที่มีความแม่นยำ3 / 4 "฿3,782
KNIPEX 98 62 01 คีมปากจิ้งจก 7-3 / 32 นิ้ว 1-5 / 16 นิ้ว | AF7LJC 21XK05 98 62 017 3 / 32 "สีแดง / เหลืองพลาสติกไม่1 / 4 "1000Vคีมฉนวน1 5 / 16 "฿2,109
KNIPEX 35 11 115 คีมจมูกแบน, เปิดกรามสูงสุด 1/2 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 4 1/2 นิ้ว, ความยาวกราม 7/8 นิ้ว | CR7JUZ 38UT04 35 11 115------คีมจมูกแบน-฿2,809
KNIPEX 35 52 145 คีมจมูกแบน เปิดปากได้สูงสุด 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม 5 3/4 นิ้ว | CR7JVA 38UT03 35 52 145------คีมจมูกแบน-฿3,603
KNIPEX 23 01 140 คีมปากแบน, ความยาวโดยรวม 5 1/2 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 1 3/8 นิ้ว, ความกว้างปลาย 1/8 นิ้ว | CR7JVB 50JU11 23 01 140------คีมจมูกแบน-฿2,314
KNIPEX 37 31 125 คีมปากแบน, ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 1 1/8 นิ้ว, ความกว้างปลาย 5/64 นิ้ว, เรียบ | CR7JVC 50JU31 37 31 125------คีมจมูกแบน-฿1,896
KNIPEX 35 12 115 คีมจมูกแบน ESD ปลอดภัย ESD เปิดปากได้สูงสุด 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม 4 1/2 นิ้ว | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------คีมจมูกแบน-฿3,273

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 34 12 130 คีมจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESD 5-1/4 นิ้ว
฿3,977 / หน่วย