Knipex 46 10 A6 | คีมแหวนล็อคสลัก เพลานอก 9-15/16 - 15-3/4 | 10n907 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 46 10 A6 Circlip Plier External Shaft 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907

KNIPEX 46 10 A6 คีมแหวนล็อคเพลาภายนอก 9-15/16 - 15-3/4

In Stock
รายการ: AA2KUF รุ่น: 46 10 A6อ้างไขว้: 10N907
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
฿12,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
สำหรับ Shaft Dia9-15/16 to 15-3/4"
จัดการเหล็กแผ่นรีดเคลือบผงดำ
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบที่ราบ
วัสดุเหล็กแผ่นรีดความแข็งแรงสูง
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.437 "
สปริงรีเทิร์นใช่
เคล็ดลับ Dia0.187 "
ประเภทเคล็ดลับตรง
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97
ความสูงของเรือ (ซม.)1.7
ความยาวเรือ (ซม.)56.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.91
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นสไตล์ขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนราคา
KNIPEX 44 10 J5 คีมหนีบแหวนภายในแบบตรง 11-13 / 16bore | AA2KUC 10N904 44 10 เจ 522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-ไม่--ตรงภายใน฿12,435
KNIPEX 44 10 J6 คีมวงแหวนเจาะภายใน 9-15 / 16 ถึง 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 เจ 622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-ไม่--ตรงภายใน฿13,860
KNIPEX 46 10 A5 คีมแหวนล็อคเพลาภายนอก 5 ถึง 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 ก 522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"ใช่--ตรงภายนอก฿12,711
KNIPEX 46 11 G0 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 1/64 ถึง 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 ก5.5 "-1/64 ถึง 5/32 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿2,562
KNIPEX 46 11 G1 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 5/32 ถึง 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 ก5.5 "-5/32 ถึง 9/32 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,481
KNIPEX 46 11 G2 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 3/16 ถึง 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 ก5.5 "-3/16 ถึง 1/2 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,590
KNIPEX 46 11 G3 คีมแหวนล็อคเพลาภายนอก 9/16 ถึง 11/16 | AA2KUK 10N911 46 11 ก5.5 "-9/16 ถึง 11/16 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 46 10 A6 คีมแหวนล็อคเพลาภายนอก 9-15/16 - 15-3/4
฿12,332 / หน่วย