Knipex 79 52 125 | เครื่องตัดทแยงมุม 5 นิ้ว ความยาว 25/64 นิ้ว | 10u031 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 79 52 เครื่องตัดแนวทแยง 125 นิ้วยาว 5/25 นิ้ว | AA64MQG 2U10

KNIPEX 79 52 125 คัตเตอร์ยาว 5 นิ้ว ยาว 25/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2MQG รุ่น: 79 52 125อ้างไขว้: 10U031
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
฿5,285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเบวาล
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1/64 "ถึง 1/16" อ่อน 1/32 "Med Hard, 1/64" Hard
สีของมือจับสีฟ้า / สีเทา
ประเภทการจัดการด้ามจับหลายชิ้นส่วนตามหลักสรีรศาสตร์
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม25 / 64 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 16 "
วัสดุChrome Vanadium Ball Bearing Steel, Forged,
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกแหลม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 4 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)28.5
ความยาวเรือ (ซม.)2.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.51
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัดความสามารถในการตัด / วัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างราคา
KNIPEX 72 01 เครื่องตัดแนวทแยง 140-4 / 1 นิ้วความยาว | AA4KTA 2N10 72 01 140เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเปี่ยม1/8 "อ่อน, 5/64" Med Hard, 3/64 "Hard-4.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,495
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 110 นิ้ว | AA5MND 2T10 70 01 110เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล1/8 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,564
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 125-5 / 1 นิ้ว | AA2MNE 2T10 70 01 125เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,017
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยง 140-6 / 1 นิ้วความยาว | AA4MNF 2T10 70 01 140เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 7/64" Med Hard, 5/64 "Hard-6.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,858
KNIPEX 70 01 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 160-7 / 1 นิ้ว | AA4MNG 2T10 70 01 160เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 1/8" Med Hard, 7/64 "Hard-7.25 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,881
KNIPEX 70 01 มีดตัดแนวทแยงความยาว 180 นิ้ว | AA5MNH 2T10 70 01 180เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล1/8 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿2,129
KNIPEX 70 02 เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 125-5 / 1 นิ้ว | AA2MNJ 2T10 70 02 125เหล็กไฟฟ้าวาเนเดียม หลอมเบวาล5/32 "อ่อน, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-฿1,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 79 52 125 คัตเตอร์ยาว 5 นิ้ว ยาว 25/64 นิ้ว
฿5,285 / หน่วย