KNIPEX 90 03 125 คีมปั๊มน้ำชุบโครเมี่ยม ยาว 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมปั๊มน้ำ |
ประเภทการปรับปรุง | ข้อต่อร่อง |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ประเภทการจัดการ | จุ่ม |
สไตล์ขากรรไกร | ขากรรไกรตรง |
วัสดุ | เหล็กไฟฟ้า Chrome Vanadium |
สูงสุด เปิดกราม | 11 / 16 " |
จำนวนตำแหน่งขากรรไกร | 0 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5" |
Tether สามารถ | ไม่สามารถ Tether |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด เปิดกราม | ประเภทการปรับปรุง | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Tether สามารถ | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ความยาวกราม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 01 US | 1.25 " | การปรับตัวเอง | สีเทาตกตะลึง | 10 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿4,436 | ||
87 01 150 | 1.25 " | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | มันเงา | 6" | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿2,329 | ||
87 51 250 | 1.25 " | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | มันเงา | 10 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿2,789 | ||
87 01 SBA | 2" | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | มันเงา | 10 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿2,680 | ||
87 01 SBA | 2.75 " | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | มันเงา | 12 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿3,663 | ||
87 01 SBA | 3.5 " | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | มันเงา | 16 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿6,220 | ||
87 01 560 | 4.5 " | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | มันเงา | 22 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | จุ่ม | คีมปั๊มน้ำ | - | ฿7,927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.