Knipex 97 61 145 A | คีมย้ำฉนวน 23-13 Awg ยาว 5-3/4 นิ้ว | 21xk02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 97 61 145 A ฉนวนหุ้มฉนวน 23-13 AWG ความยาว 5-3 / 4 นิ้ว | AG9RGM 21XK02

KNIPEX 97 61 145 A หางปลาหุ้มฉนวน 23-13 AWG ยาว 5-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9RGM รุ่น: 97 61 145 Aข้ามอ้างอิง: 21XK02
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
฿2,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCrimper
ปรับด้วยมือ
ความจุ23 ถึง 13 AWG
ตัดไม่
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
สูงสุด แรงจีบไม่ได้รับการจัดอันดับ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
แอพพลิเคชันหลักสายไฟฟ้าและสายเคเบิล
เปลี่ยน Die Codeไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • แถบ: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปรับความจุประเภทการจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
KNIPEX 97 21 ฉนวน Crimper 215-10 Awg ความยาว 18-9 / 1 นิ้ว | AA4MWC 2U10 97 21 215ด้วยมือ10 ถึง 18 AWG, ตัดสกรูทองแดงและทองเหลือง 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 มม.จุ่มCrimper ฉนวน9.25 "฿2,450
KNIPEX 97 50 01 ฉนวนหุ้มฉนวน 0.4-1.1 มม. 6-1 / 8 นิ้วความยาว | AA2MWE 10U156 97 50 01ด้วยมือเพื่อ 0.4 1.1 มมจุ่มCrimper ฉนวน6.125 "฿4,250
KNIPEX 97 51 10 ฉนวน Crimper Rj11 / 12/45 ความยาว 7-1 / 2 นิ้ว | AA2MWF 10U158 97 51 10ด้วยมือRJ11/12 (6 เสา) 9.65 มม., RJ45 (8 เสา) 11.68 มม.กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™Crimper ฉนวน7.5 "฿4,568
KNIPEX 97 51 12 ฉนวนหุ้มฉนวน 7.65 มม. ความยาว 10 นิ้ว | AA2MWG 10U159 97 51 12ด้วยมือRJ10 (4 เสา) 7.65 มม., RJ11/12 (6 เสา) 9.65 มม., RJ45 (8 เสา) 11.68 มม.กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™Crimper ฉนวน10 "฿15,593
KNIPEX 97 52 04 Crimper ฉนวน 27-13 Awg ความยาว 10 นิ้ว | AA2MWH 10U161 97 52 04ด้วยมือ27 ถึง 13 AWGเคลือบพลาสติกกันลื่นCrimper ฉนวน10 "฿18,883
KNIPEX 97 52 05 Crimper ฉนวน 20-10 Awg ความยาว 10 นิ้ว | AA2MWJ 10U162 97 52 05ด้วยมือ20 ถึง 10 AWGเคลือบพลาสติกกันลื่นCrimper ฉนวน10 "฿16,717
KNIPEX 97 52 06 Crimper ฉนวน 20-10 Awg ความยาว 10 นิ้ว | AA2MWK 10U163 97 52 06ด้วยมือ20 ถึง 10 AWGเคลือบพลาสติกกันลื่นCrimper ฉนวน10 "฿15,293

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 97 61 145 A หางปลาหุ้มฉนวน 23-13 AWG ยาว 5-3/4 นิ้ว
฿2,839 / หน่วย