นิเพ็กซ์ 98 99 12 | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 26 ชิ้น 1/2 นิ้ว | 10g352 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 98 99 12 ชุดเครื่องมือช่าง 26 ชิ้น 1/2 นิ้ว | AA2FRB 10G352

KNIPEX 98 99 12 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 26 ชิ้น 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2FRB รุ่น: 98 99 12ข้ามอ้างอิง: 10G352
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
฿57,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า1000 VAC
จำนวนชิ้น26
รวมคีมคีมปากจิ้งจก 8 ", ปากกว้าง 6-1 / 4"
ปกป้องป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V
รวมไขควง(4) ไขควงปากแบน: 2.5, 3.5, 4, 5.5 มม., (3) ไขควงปากแฉก: # 00, # 1, # 2
รวมซ็อกเก็ต(7) 1/2" Dr 6 pt. ลูกบ๊อกซ์: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม.
รวมที่เก็บเครื่องมือใช่
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือกรณี
รวมประแจ(7) ประแจปลายเปิด: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.76
ความสูงของเรือ (ซม.)45.01
ความยาวเรือ (ซม.)8.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.51
รหัส HS8206000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรวมซ็อกเก็ตรวมที่เก็บเครื่องมือรวมประแจราคา
KNIPEX 98 99 13 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 15 ชิ้น | AA2FRC 10G353 98 99 1315-ใช่(5) ประแจปลายเปิด: 10, 13, 14, 17, 19 มม.฿34,615
KNIPEX 9K 98 98 20 US ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 5 ชิ้น | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 สหรัฐอเมริกา5-ใช่-฿7,260
KNIPEX 9K 98 98 27 US ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 7 ชิ้น | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 สหรัฐอเมริกา7-ไม่-฿10,795
KNIPEX 9K 98 98 21 US ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 5 ชิ้น | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 สหรัฐอเมริกา5-ไม่-฿6,804
KNIPEX 9K 98 98 26 US ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 7 ชิ้น | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 สหรัฐอเมริกา7-ไม่-฿14,670
KNIPEX 9K 98 98 31 US ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 10 ชิ้น | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 สหรัฐอเมริกา10-ไม่-฿16,069
KNIPEX 9K 00 80 03 US ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 13 ชิ้น | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 สหรัฐอเมริกา13-ใช่-฿21,763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 98 99 12 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 26 ชิ้น 1/2 นิ้ว
฿57,279 / หน่วย