จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRUEGER H-2-36-9 Therma Level Gauge, 2 NPT, 36 Depth, 9 Ext. ความยาว | AE4QEZ 5MFN6

KRUEGER H-2-36-9 Therma Level Gauge, 2" NPT, 36" ความลึก, 9" Ext. length

In Stock
รายการ: AE4QEZ รุ่น: H-2-36-9ข้ามอ้างอิง: 5MFN6

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดระดับ
ประกอบอ่อนนุชวัสดุพลาสติก HDPE
วัสดุบุชอลูมิเนียม
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบเต็ม, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 ว่างเปล่า
วัสดุหน่วยสอบเทียบพลาสติกด้านในและด้านนอก
ขนาดการเชื่อมต่อ2 "NPT
ความยาวส่วนขยาย9"
วัสดุลอยพลาสติก HDPE
วัสดุปะเก็นดูโรไนไตร
วัสดุริ้นทองเหลือง
วัสดุเหล็กเหล็กชุบสังกะสี
ความลึกของถัง36 "
ชนิดภาพเขียนถัง Convault 1000 แกลลอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)83.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความถูกต้องการเพิ่มหน่วยสอบเทียบความลึกของถังชนิดภาพเขียนวัสดุหน่วยสอบเทียบขนาดการเชื่อมต่อความลึกราคา
KRUEGER H-2-16 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 16", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVL 16L974 H-2 16-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง16 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-17 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 17", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVM 16L975 H-2 17-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง17 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-18 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 18", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVN 16L976 H-2 18-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง18 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-19 Therma Level Gauge, 2" NPT, 19" Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVP 16L977 H-2 19-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง19 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-20 Therma Level Gauge, 2" NPT, 20" Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVQ 16L978 H-2 20-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง20 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-21 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 21", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVR 16L979 H-2 21-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง21 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-22 เกจวัดอุณหภูมิ, 2" NPT, 22" ลึก, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVT 16L980 H-2 22-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง22 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRUEGER H-2-36-9 Therma Level Gauge, 2" NPT, 36" ความลึก, 9" Ext. length
฿3,410 / หน่วย