KRUEGER H-2-93-ALLSS Therma Level Gauge ความลึกของถัง 93 2 Npt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกจวัดระดับ |
ความถูกต้อง | 1/8 ของรถถัง |
ประกอบอ่อนนุชวัสดุ | อลูมิเนียม |
วัสดุบุช | 316 สแตนเลส |
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ | 1/8 วินาทีของรถถัง |
วัสดุหน่วยสอบเทียบ | กระจกด้านในพลาสติกด้านนอก |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 2 "NPT |
ความยาวส่วนขยาย | 0 |
ลอย Dia | 1.375 " |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุปะเก็น | ดูโรไนไตร |
คะแนนความดัน | 70 PSI |
ความละเอียด | 1/8 ของรถถัง |
วัสดุริ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเหล็ก | 316 สแตนเลส |
ความลึกของถัง | 93 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 200 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ถัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9026106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวส่วนขยาย | ความถูกต้อง | ประกอบอ่อนนุชวัสดุ | ลอย Dia | วัสดุลอย | วัสดุปะเก็น | วัสดุริ้น | วัสดุเหล็ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2 121- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | |
H-2 122- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | |
H-2 123- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | RFQ
|
H-2 124- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | RFQ
|
H-2 125- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | RFQ
|
H-2 127- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | RFQ
|
H-2 128- | - | 1/8 ของรถถัง | พลาสติก HDPE | 1.125 " | พลาสติก HDPE | ดูโรไนไตร | ทองเหลือง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿9,120 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.