Krueger K-1.5-72 | เกจตรวจจับการรั่วไหล 1.5" Npt ความลึก 72" | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRUEGER K-1.5-72 เกจตรวจจับการรั่ว, 1.5 NPT, 72 ความลึก | AJ8EQK

KRUEGER K-1.5-72 เกจตรวจจับการรั่วไหล, 1.5" NPT, 72" ความลึก

In Stock
รายการ: AJ8EQK รุ่น: K-1.5-72
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
฿3,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดการรั่วไหล
ขนาดการเชื่อมต่อ1.5 "
ประเภทการเชื่อมต่อชาย NPT
ความลึก72 "
วัสดุอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)142.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เกจตรวจจับรอยรั่ว Krueger K-1.5-72 เป็นเครื่องตรวจสอบรอยรั่วแนวตั้งที่เชื่อถือได้ เพื่อค้นหารอยรั่วในพื้นที่รูปวงแหวน/คั่นกลางของถังกักเก็บเหนือพื้นดินผนังสองชั้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเลียม น้ำเสีย เครื่องบิน และเกษตรกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เกจวัดการรั่วไหลของ Krueger นี้ K-1.5-72 ประกอบด้วยแท่งอลูมิเนียมและบุชชิ่ง ลูกลอย HDPE และการสอบเทียบพลาสติก
  • มีการออกแบบเชิงกลที่ประณีตเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ความทนทาน และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ไม่แพง
  • รุ่นนี้มีขนาดการเชื่อมต่อตัวผู้ NPT 1.5 นิ้วที่สามารถอ่านค่าการวัดสำหรับถังมาตรฐานที่มีความลึกสูงสุด 72 นิ้ว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • สัญญาณเตือนกลอง Krueger: หน่วย Dalarm (ติดตั้งโดยตรง) และ Ralarm (ติดตั้งระยะไกล) เหล่านี้ให้สัญญาณภาพและเสียงของระดับถัง มีสวิตช์แม่เหล็กที่ส่งสัญญาณเตือน 110 เดซิเบล และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม 9 โวลต์ โมเดลเหล่านี้สามารถรีเซ็ตได้อย่างง่ายดายแม้อยู่ในโหมด Alarm
  • อุปกรณ์เสริมโดยย่อของ Krueger LED: มีความสามารถในการอ่านระยะไกลไปยังมาตรวัดเชิงกล
  • Krueger Guard Gauge: ฝาปิดนี้ปกป้องชิ้นส่วนพลาสติกที่ด้านบนของเกจ
  • การสอบเทียบกระจก Krueger: ให้การปกป้องจากความร้อน ก๊าซ และการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังช่วยในการผ่านการตรวจสอบไฟ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะติดตั้งเกจแจ้งเตือนการล้นถังได้อย่างไร

A.

  • เชื่อมต่อแท่งเข้าด้วยกันด้วยตัวเชื่อมต่อ
  • กดที่ด้านบนของขั้วต่อเพื่อแยกชิ้นส่วน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อนั้นปลอดภัย หย่อนลงไปในพื้นที่การตรวจสอบ แล้วร้อยด้ายในบุชชิ่ง

ถาม เมื่อเกจตรวจจับการรั่วไหลล้มเหลว

A.

  • ชุดประกอบการสอบเทียบที่อยู่ด้านนอกของถังอาจเสียหายและอ่านไม่ออกหรือสึกหรอ
  • แท่งเชื่อมต่อสามารถแยกหรือรักษาความเสียหายเมื่อขยายเข้าไปในถัง
  • ลูกลอยที่วางอยู่ที่ฐานของมาตรวัดอาจหลุดออกหรือกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อิ่มตัว (การรั่วไหล)

ถาม จะดูแลรักษาเกจวัดการรั่วไหลของ Krueger K-1.5-72 อย่างไร

A.

  • เดือนละครั้ง: ตรวจสอบค่าเทียบมาตรฐานที่มองเห็นได้ อ่านได้ และไม่เสียหายที่ด้านบนของเครื่องเดือนละครั้ง (แทนที่จะต้องเปลี่ยนมาตรวัดทั้งหมด ส่วนประกอบด้านบนเหล่านี้จะถูกแทนที่อย่างง่ายดาย)
  • ทุกๆ XNUMX เดือน: ค่อยๆ ถอดอุปกรณ์ออกจากถังหลังจากคลายเกลียว จากสัญลักษณ์สีแดงลงไปจนถึงลูกลอย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่งทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็นหน่วยเดียว นอกจากนี้ ตรวจสอบการรั่วไหลหรือความเสียหายของลูกลอย การยกแขนลูกลอยขึ้นจากที่ว่างจนเต็มด้วยตนเองจะตรวจสอบว่าทุกอย่างทำงานปกติ และตัวแสดงสีแดงจะเคลื่อนที่ขึ้นและลงอย่างอิสระตามการเคลื่อนไหวของคันลูกลอย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อความลึกวัสดุลอยความลึกของถังราคา
KRUEGER K-2-96 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 96" ความลึก | AE3FCW 5CYU6 K-2 962 "NPT-ไม้ก๊อกเคลือบโพลีโพรพีลีน96 "฿6,441
KRUEGER K-2-72 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 72" ความลึก | AE3FCX 5CYU7 K-2 722 "NPT-โพรพิลีน72 "฿5,002
KRUEGER K-2-48 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 48" ความลึก | AE3FCY 5CYU8 K-2 482 "NPT-โพรพิลีน48 "฿5,002
KRUEGER K-2-36 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 36" ความลึก | AE4QLV 5MGF5 K-2 362 "NPT-โพรพิลีน36 "฿4,534
KRUEGER K-2-38 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 38" ความลึก | AE4QLW 5MGF6 K-2 382 "NPT-โพรพิลีน38 "฿4,534
KRUEGER K-2-44 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 44" ความลึก | AE4QLX 5MGF7 K-2 442 "NPT-โพรพิลีน44 "฿5,002
KRUEGER K-2-64 เกจตรวจจับการรั่ว, 2" NPT, 64" ความลึก | AE4QLY 5MGF8 K-2 642 "NPT-โพรพิลีน64 "฿5,002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRUEGER K-1.5-72 เกจตรวจจับการรั่วไหล, 1.5" NPT, 72" ความลึก
฿3,810 / หน่วย