Krueger Ph-1.5-72 | เกจวัดระดับ 1.5" Npt ความลึก 72" | 5mfw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องวัดระดับ KRUEGER PH-1.5-72, 1.5 NPT, 72 Depth | AE4QHF 5MFW8

KRUEGER PH-1.5-72 เกจวัดระดับ, 1.5" NPT, 72" ความลึก

In Stock
รายการ: AE4QHF รุ่น: PH-1.5-72ข้ามอ้างอิง: 5MFW8

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿19,528 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดระดับ
ประกอบอ่อนนุชวัสดุพีวีซี
วัสดุบุชพีวีซี
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ1/8 วินาทีของรถถัง
วัสดุหน่วยสอบเทียบกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก
ขนาดการเชื่อมต่อ1.5 "NPT
ลอย Dia1.125 "
วัสดุลอยพลาสติก HDPE
วัสดุปะเก็นViton
คะแนนความดัน70 PSI
ความละเอียด1/8 ของรถถัง
วัสดุริ้นพีวีซี
วัสดุเหล็กPEEK พลาสติก
ความลึกของถัง72 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 120 องศา F
ชนิดภาพเขียนถัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)106.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเพิ่มหน่วยสอบเทียบวัสดุหน่วยสอบเทียบขนาดการเชื่อมต่อความลึกของถังราคา
KRUEGER PH-2-19 Level Gauge, 2" NPT, 19" Depth, Peak Plastic | AA7THD 16N215 ค่า PH-2-191/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT19 "฿19,420
KRUEGER PH-2-20 Level Gauge, 2" NPT, 20" Depth, Peak Plastic | AA7THE 16N216 ค่า PH-2-201/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT20 "฿19,420
KRUEGER PH-2-21 Level Gauge, 2" NPT, 21" Depth, Peak Plastic | AA7THF 16N217 ค่า PH-2-211/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT21 "฿19,420
KRUEGER PH-2-22 Level Gauge, 2" NPT, 22" Depth, Peak Plastic | AA7THG 16N218 ค่า PH-2-221/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT22 "฿19,420
KRUEGER PH-2-23 เกจวัดระดับ, 2" NPT, 23" ความลึก, พีคพลาสติก | AA7THH 16N219 ค่า PH-2-231/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT23 "฿19,420
KRUEGER PH-2-25 Level Gauge, 2" NPT, 25" Depth, Peak Plastic | AA7THJ 16N220 ค่า PH-2-251/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT25 "฿19,420
KRUEGER PH-2-26 Level Gauge, 2" NPT, 26" Depth, Peak Plastic | AA7THK 16N221 ค่า PH-2-261/8 วินาทีของรถถังกระจกด้านในพลาสติกด้านนอก2 "NPT26 "฿19,420

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRUEGER PH-1.5-72 เกจวัดระดับ, 1.5" NPT, 72" ความลึก
฿19,528 / หน่วย