KUNKLE 0930-K01-GC-15 วาล์วนิรภัย 3 นิ้ว x 3 นิ้ว 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ตามมาตรฐาน | ส่วน IV Steam |
วัสดุดิสก์ | บรอนซ์ |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 8.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4" |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 15 psi |
วัสดุเบาะ | ทองเหลือง |
วัสดุสปริง | เหล็ก |
ความจุไอน้ำ | 6949 ปอนด์ / ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ก้านทดสอบ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481400000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุของตัวเครื่อง | ตามมาตรฐาน | วัสดุเบาะ | วัสดุสปริง | ชั่วคราว พิสัย | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0930-H01-GC-15 | 3" | เหล็กหล่อ | ส่วน IV Steam | ทองเหลือง | เหล็ก | 0 องศาถึง 250 องศา F | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿19,114 | ||
0930-J01-GC-15 | 3.5 " | เหล็กหล่อ | ส่วน IV Steam | ทองเหลือง | เหล็ก | 0 องศาถึง 250 องศา F | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | ฿35,221 | ||
6010JHM01-AM-50 | 3.375 " | บรอนซ์ | ส่วน I Steam | โลหะ | ASTM A-313 TY 631 | -60 องศาถึง 406 องศา F | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿41,743 | ||
6935EDM01AGM | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿28,066 | RFQ
| |
0230UA01-NC | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿58,958 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.