Kunkle 6010ede01-am0025 | วาล์วระบายความปลอดภัย 3/4 X 1 นิ้ว 25 Psi | 5nkx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 25 Psi | AE4WQB 5NKX8

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Safety Relief Valve 3/4 x 1 นิ้ว 25 Psi

In Stock
รายการ: AE4WQB รุ่น: 6010EDE01-AM0025ข้ามอ้างอิง: 5NKX8
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
฿19,540 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์โลหะผสม B21 485
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม7.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ช่วงความดัน3 ถึง 250 psi
วัสดุเบาะEPR
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายนิรภัย Kunkle 6010EDE01-AM0025 ใช้ในอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปสารเคมี และโรงงานผลิต วาล์วนี้ปกป้องระบบที่มีแรงดันโดยการปล่อยแรงดันส่วนเกินเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือความล้มเหลวร้ายแรง ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และกระบวนการ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วาล์วระบายแรงดัน Kunkle นี้มีตัวเครื่องสีบรอนซ์เพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานการกัดกร่อน
  • มีวัสดุจานที่ผลิตจากโลหะผสม B21 (ทองเหลือง) 485 เพื่อการไหลที่มีประสิทธิภาพและความทนทานในการใช้งานลดแรงกดทับ
  • รีลีฟวาล์วนี้มาพร้อมกับทางเข้า MNPT ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อให้เข้ากันได้กับการเชื่อมต่อท่อประปามาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะตรวจสอบรอยรั่วบนวาล์วระบายความปลอดภัยได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบวาล์วระบายเพื่อหาสัญญาณการรั่วไหลที่มองเห็นได้ เช่น คราบน้ำหรือความชื้นรอบๆ วาล์ว
  • ให้ความสนใจกับวาล์วในขณะที่ทำงาน หากคุณได้ยินเสียงฟู่ อาจบ่งบอกถึงการรั่วไหล
  • ใช้น้ำยาตรวจจับการรั่วไหลหรือผสมสบู่กับน้ำกับข้อต่อวาล์วและข้อต่อ
  • สังเกตการก่อตัวของฟองอากาศ หากฟองอากาศปรากฏขึ้น แสดงว่าก๊าซหรือของเหลวหลุดออกไป ส่งสัญญาณว่ามีการรั่วไหล
  • ตรวจสอบท่อทางออกที่เชื่อมต่อกับวาล์วระบายเพื่อหาสัญญาณของน้ำหรือของเหลว ซึ่งบ่งชี้ถึงการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาวาล์วระบายความปลอดภัย Kunkle 6010EDE01-AM0025 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปิดระบบอย่างปลอดภัยและการปล่อยแรงดัน
  • ถอดและถอดวาล์วระบายออก
  • ตรวจสอบเศษและสิ่งแปลกปลอม
  • แช่ส่วนประกอบในน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม
  • ขัดเบาๆ เพื่อขจัดคราบฝังแน่น
  • ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำสะอาด
  • ตรวจสอบและเปลี่ยนซีลหรือปะเก็นที่สึกหรอ

ถาม ฉันจะป้องกันไม่ให้วาล์วระบายแรงดัน Kunkle ฉีกขาดหรือสึกหรอได้อย่างไร

A.

  • ดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อระบุสัญญาณของการสึกหรอ การฉีกขาด หรือการกัดกร่อนบนส่วนประกอบวาล์ว
  • ติดตั้งวาล์วระบายตามแนวทางของผู้ผลิตเพื่อป้องกันความเครียดบนตัววาล์วและการเชื่อมต่อ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายมีขนาดถูกต้องสำหรับการใช้งานเพื่อป้องกันความเครียดมากเกินไปในระหว่างเหตุการณ์ระบายแรงดัน
  • ตั้งแรงดันของวาล์วระบายภายในช่วงที่กำหนดเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการสึกหรอก่อนเวลาอันควร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วทำจากวัสดุที่เข้ากันได้กับของเหลวหรือก๊าซที่วาล์วจัดการอยู่ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพ

ถาม ฉันจะติดตั้งรีลีฟวาล์วนี้ได้อย่างไร?

A.

  • เลือกรีลีฟวาล์วตามความต้องการของระบบ
  • กำหนดและทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด
  • เตรียมระบบท่อเพื่อความสะอาดและการวางแนว
  • ปิดระบบอย่างปลอดภัยและปล่อยแรงดัน
  • ใช้น้ำยาซีลเกลียวกับข้อต่อเกลียว
  • ติดวาล์วระบายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนา
  • เชื่อมต่อท่อระบายน้ำหากวาล์วมีช่องระบายน้ำ
  • ทำการทดสอบแรงดันเพื่อตรวจสอบรอยรั่ว
  • ปรับความดันบรรเทาตามความต้องการของระบบ
  • ค่อยๆ เริ่มระบบโดยตรวจสอบวาล์วระบาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันตามมาตรฐานวัสดุดิสก์วัสดุเบาะวัสดุสปริงความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿18,577
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿18,577
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿18,577
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿18,577
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "฿18,577
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 วาล์วระบายนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"฿19,540
KUNKLE 6010EDE01-AM0100 วาล์วระบายนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 100 Psi | AE4WQD 5NKY0 6010EDE01-AM01003 ถึง 250 psi-โลหะผสม B21 485EPRเหล็กกล้าไร้สนิม100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"฿19,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Safety Relief Valve 3/4 x 1 นิ้ว 25 Psi
฿19,540 / หน่วย