KURIYAMA A1243H-04X300 รหัสท่อหายใจ 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหายใจ |
สี | Black |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | เส้นด้ายเสริมพีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 250 PSI ที่ 70 องศา เอฟ |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 150 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1243-04X500 | 1 / 4 " | 500ft | 1 / 2 " | 0.187 " | ฿81,819 | |
A1243H-06X300 | 3 / 8 " | 300ft | 11 / 16 " | 0.156 " | ฿71,868 | |
A1243H-08X300 | 1 / 2 " | 300ft | 21 / 25 " | 0.17 " | ฿95,418 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.