Kuriyama K010-0306x100 | 4egu6 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KURIYAMA K010-0306X100 ท่อ 3/16 นิ้ว Id 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD7GQP 4EGU6

KURIYAMA K010-0306X100 ท่อ 3/16 นิ้ว ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AD7GQP รุ่น: K010-0306X100ข้ามอ้างอิง: 4EGU6
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
฿2,204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งฝั่ง A: 73
ภายใน Dia3 / 16 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน60 ที่ 70 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 8 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย25 องศาถึง 150 องศา F
ความต้านแรงดึง2200 PSI
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
สูญญากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความหนาของผนัง3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)40.89
ความยาวเรือ (ซม.)38.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังสีภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงราคา
KURIYAMA K010-2024 ท่อ 1-1 / 4 Idx1-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "ทูโทนช็อคชิพ1.25 "100ft20 ที่ 70 องศา F1.5 "25 องศาถึง 150 องศา F2200 PSI฿14,395
KURIYAMA K010-2024X50 ท่อพีวีซี 1 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตสีฟ้า | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Blue Tint1.25 "50ft20 ที่ 70 องศา F1.5 "25 องศาถึง 150 องศา F2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,436
KURIYAMA K010-2430X50 ท่อพีวีซี 1 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตสีฟ้า | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Blue Tint1.5 "50ft20 ที่ 70 องศา F1.875 "25 องศาถึง 150 องศา F2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿13,717
KURIYAMA K010-3240X50 ท่อพีวีซี 2 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "ทูโทนช็อคชิพ2"50ft20 ที่ 70 องศา F2.5 "25 ถึง 150 F2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿25,850
KURIYAMA K010-0408X100 ท่อ 1/4 นิ้ว Id 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "ทูโทนช็อคชิพ1 / 4 "100ft60 ที่ 70 องศา F1 / 2 "25 องศาถึง 150 องศา F2200 PSI฿4,248
KURIYAMA K010-0709X100 ท่อ 7/16 นิ้ว Id 9/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "ทูโทนช็อคชิพ7 / 16 "100ft35 ที่ 70 องศา F9 / 16 "25 องศาถึง 150 องศา F2200 PSI฿2,740
KURIYAMA K010-1013X100 ท่อ 5/8 นิ้ว Id 13/16 นิ้ว Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต | AD7GQZ 4EGV7 K010-1013X1003 / 32 "ทูโทนช็อคชิพ5 / 8 "100ft35 ที่ 70 องศา F13 / 16 "25 องศาถึง 150 องศา F2200 PSI฿4,887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KURIYAMA K010-0306X100 ท่อ 3/16 นิ้ว ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 100 ฟุต
฿2,204 / หน่วย