KURIYAMA K2W-0815X200 ท่อเติมอากาศ 1/2 นิ้ว รหัส 200 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเติมอากาศ |
สี | Black |
ภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 200ft |
วัสดุ | พีวีซีถ่วงน้ำหนักสีดำพิเศษ |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 0.96 " |
ชั่วคราว พิสัย | 25 ถึง 150 องศา F |
ความหนาของผนัง | 0.23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 3917390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2W-0611X300 | 3 / 8 " | 250ft | 0.69 " | 0.158 " | ฿26,769 | |
K2W-1017X100 | 5 / 8 " | 100ft | 1.065 " | 0.22 " | ฿18,961 | |
K2W-1220X100 | 3 / 4 " | 100ft | 1.275 " | 0.263 " | ฿28,279 | |
K2W-1627X100 | 1" | 100ft | 1.69 " | 0.345 " | ฿38,810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.