KUSHLAN PRODUCTS เครื่องผสมซีเมนต์ฐาน 350MP, 3.5 ลูกบาศก์ฟุต, 115 V, 3/4 HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นผสม |
ประเภทเพลา | เข้มงวด |
กลอง Dia | 22 " |
วัสดุกลอง | เอทิลีน |
กรอบ | ท่อเหล็กวัดหนัก |
จัดการ | เหลื่อม |
HP | 3/4 |
ระบบล็อค | หมุด |
เครื่องยนต์ | ไดรฟ์ตรง 115V |
น้ำหนักสุทธิ | 100 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 62 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ขนาด | 3-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต |
UPC | 604804016122 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14 " |
ความกว้างล้อ | 3" |
ล้อ | ยางแบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8474310000 |
A. รายการนี้มีการแยกย่อยง่ายสำหรับการขนส่งหรือการจัดเก็บ ขาตั้งสามารถแยกออกเป็น 4 ส่วนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
A. เครื่องผสมปูนแบบแท่นนี้สร้างขึ้นตามมาตรฐาน CE, UL และ CSA
A. เครื่องผสมสำหรับรถสาลี่นี้รองรับด้วยยางยูรีเทนแบบไม่มียางแบนเพื่อให้บังคับเลี้ยวได้ง่าย
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.