L9 440972 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1-1/2-12 เกรด 9
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 1/2 "-12 |
เสร็จสิ้นการยึด | สังกะสีเหลือง CR+3 |
ความยาวของสปริง | 12 |
เสร็จสิ้น | สังกะสีเหลือง CR+3 |
เกรด | เกรด 9 |
ความสูงของศีรษะ | 1 1 / 32 " |
ประเภทหัว | Standard |
ความกว้างหัว | 2.25 " |
ความยาว | 12 " |
นาที. ความยาวของด้าย | 3 1/2 นิ้ว |
โหลดหลักฐาน | 145,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็ง Rockwell | C38 ถึง C42 |
ประเภทสกรู | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
Standard | L9(ขวา) |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศาถึง 400 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความยาวของสปริง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาว | สไตล์เธรด | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440002 | 1 / 4 "-20 | 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 / 2 " | เกลียวอย่างเต็มที่ | UNC (หยาบ) | ฿2,945 | RFQ
| |
440006 | 1 / 4 "-20 | 3/4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 3 / 4 " | เกลียวอย่างเต็มที่ | UNC (หยาบ) | ฿3,527 | RFQ
| |
440010 | 1 / 4 "-20 | 1 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 " | เกลียวอย่างเต็มที่ | UNC (หยาบ) | ฿3,392 | RFQ
| |
440012 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 4 " | เธรดบางส่วน | UNC (หยาบ) | ฿4,909 | RFQ
| |
440014 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 2 " | เธรดบางส่วน | UNC (หยาบ) | ฿5,854 | RFQ
| |
440016 | 1 / 4 "-20 | 1 3 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 3 / 4 " | เธรดบางส่วน | UNC (หยาบ) | ฿6,654 | RFQ
| |
440018 | 1 / 4 "-20 | 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 2 " | เธรดบางส่วน | UNC (หยาบ) | ฿7,418 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.