LAB SAFETY SUPPLY 24J928 ถุงสุ่มตัวอย่าง 120 ออนซ์ - แพ็คละ 250
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเก็บตัวอย่าง |
ความจุ | ออนซ์ 120 |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | LDPE |
มาตรฐานและการอนุมัติ | ใบรับรองการฆ่าเชื้อ ETO |
สไตล์ | ทูโทนช็อคชิพ |
ความหนา | 0.2mm |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 3923210030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | สไตล์ | ความหนา | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24J921 | ออนซ์ 4 | 7" | ทูโทนช็อคชิพ | 0.14mm | 3" | 500 | ฿4,811 | ||
24J924 | ออนซ์ 24 | 9" | ทูโทนช็อคชิพ | 0.17mm | 5.5 " | 500 | ฿9,881 | ||
24J929 | ออนซ์ 36 | 15 " | ทูโทนช็อคชิพ | 0.14mm | 4.5 " | 500 | ฿11,405 | ||
24J930 | ออนซ์ 24 | 9" | เขียนบน | 0.17mm | 5.5 " | 500 | ฿10,911 | ||
24J931 | ออนซ์ 27 | 9" | ทูโทนช็อคชิพ | 0.14mm | 4.5 " | 500 | ฿9,793 | ||
24J932 | ออนซ์ 2 | 5" | เขียนบน | 0.14mm | 3" | 500 | ฿4,724 | ||
24J933 | ออนซ์ 4 | 7" | เขียนบน | 0.14mm | 3" | 500 | ฿4,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.