LABCONCO 2246400 ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการขนาด 70 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดูดควันในห้องปฏิบัติการ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CFR 29, ตอนที่ 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 เลขที่ 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , การทดสอบพื้นผิวของตู้ |
Air Flow | 1120 cfm ที่. 57 ใน SP |
สี | กลาเซียร์ไวท์ |
ความลึก | 25 " |
ความสูง | 48 " |
Hz | 60 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | เดียว |
ระดับเสียง | 75 |
ชนิดภาพเขียน | ลอม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 70 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 191.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.