LABCONCO 2246705 ตู้ดูดควันพร้อมโบลเวอร์ 70 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ห้องปฏิบัติการดูดควันพร้อมโบลเวอร์ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CFR 29, ตอนที่ 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 เลขที่ 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , การทดสอบพื้นผิวของตู้ |
Air Flow | 1120 cfm ที่. 23 ใน SP |
สี | กลาเซียร์ไวท์ |
ความลึก | 25 " |
ความสูง | 53 " |
Hz | 60 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | เดียว |
ระดับเสียง | 75 |
ชนิดภาพเขียน | แต่อย่างใด |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 70 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 206.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
2246703 | ฿511,975 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.