LABCONCO 3950602 ตู้กรองเหล็ก 115V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่แนบมาที่กรอง |
ตามมาตรฐาน | UL / CSA |
ความลึก | 72 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 46 19 / 64 " |
ความสูงภายใน | 32 " |
ความยาวภายใน | 23 13 / 32 " |
ความกว้างภายใน | 69 39 / 64 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ขนาดการเปิด | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 46 19 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 29 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 272.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 117.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8421398015 |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | CFM | ความลึก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | พิสัย | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ฿369,089 | |
3950201 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ฿418,392 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ฿494,281 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ฿401,111 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ฿466,960 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ฿548,901 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ฿440,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.